- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- パレット スライダーのおすすめ人気ランキング
パレット スライダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新107件の「パレット スライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット 移動 台車」、「滑りやすい 板」、「パレット キャスター付き」などの商品も取り扱っております。
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に
幅(mm)
1020
高さ(mm)
105
奥行(mm)
1000
耐荷重(kg)
1000
ローラー(W×Φmm)
150×60.5
ローラー数
12
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。
トラスコ品番
462-4980
本体質量(kg)
32
高さH×幅W×長さL(mm)
78×970×1000
本数
(ローラー取付)20本
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0404
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
820
機長(mm)
1005
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。
荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。
リフトマン待ち時間が大幅に削減。
鉄製同種製品の約半分の質量。
優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。
防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。
ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
耐荷重(kg)
1000
寸法(mm)
上昇量:14.4
関連資料
部品構成(0.6MB)
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。
仕様
ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
質量(kg)
20
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質
ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
450
荷台寸法(幅)(mm)
1105
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
1100×1100
グリーン購入法
適合
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
連結可否
可(オプション連結ユニット使用時)
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
NHR型ローラを使用したパレット移動用ローラ
用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に
幅(mm)
1019
質量(kg)
52
高さ(mm)
105
耐荷重(kg)
2000
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム車
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。
幅(mm)
400
材質
POM
トラスコ品番
856-9222
長さ(mm)
2000
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)
420(パイプ)
質量(kg)
1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)
1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)
150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0403
長さ(mm)
905
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
760
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。
付属品
T字レバー(2本)
仕様
AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm
材質
本体:スチール、T字レバー:スチール
幅(mm)
63
高さ(mm)
91(46.5)
最大使用荷重(t)
1.5